Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stecktülle ISO B-Profil Serie ...
Stecktülle ISO B-Profil Serie 9085U
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Stecker
1
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
10
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stecktülle ISO B-Profil Serie 9085U
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
D [mm]
L [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
D [mm]
L [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stecktülle ISO B-Profil DN=5.5 ØD=10mm 9085 23 10
10
10
51
4,27 €
/
stück
Anmelden