Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecktülle für Weichrohr DN=12 ØD=19mm 2295 12 19

  • ERIKS:23215108
  • Hersteller:2295 12 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,63 €/ Stückexkl. MwSt

12,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2295
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
19 mm
D1
20.5
g
24
L
57 mm
L1
33