Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stecktülle für Weichrohr Durch...
Stecktülle für Weichrohr Durchfluss 12mm Serie 2295
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Stecker
1
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
19
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stecktülle für Weichrohr Durchfluss 12mm Serie 2295
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
D [mm]
D1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
D [mm]
D1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stecktülle für Weichrohr DN=12 ØD=19mm 2295 12 19
19
19
20.5
10,63 €
/
stück
Anmelden