Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz DN=7.2 ØD=10mm 9080E07 10

  • ERIKS:23567441
  • Hersteller:9080E07 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,31 €/ Stückexkl. MwSt

35,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9080E
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,000 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
10 mm
g
24
L
114 mm
L1
20