Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stecknippel mit Push-In Anschl...
Stecknippel mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz Serie 9080E
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Stecker
1
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
10
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stecknippel mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz Serie 9080E
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
Durchlassfähigkeit [l/min]
D [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
Durchlassfähigkeit [l/min]
D [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stecknippel mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz DN=7.2 ØD=10mm 9080E07 10
10
2,000
10
30,31 €
/
stück
Anmelden