Eriks
LEGRIS

LEGRIS Sicherheitsdüse mit Luftblende 0690 09 00 2mm/M12x1,25 Messing vernickelt/Polymer

  • ERIKS:23214828
  • Hersteller:0690 09 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,95 €/ Stückexkl. MwSt

29,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0690
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M12x1.25
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Max. Temperatur
50 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
2 mm
Gewicht
0.021 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar