Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Sicherheitsmundstück mit Lufts...
Sicherheitsmundstück mit Luftschleier, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 09
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeart
metrisch
1
Anschluss
M12x1.25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Sicherheitsmundstück mit Luftschleier, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 09
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sicherheitsdüse mit Luftblende 0690 09 00 2mm/M12x1,25 Messing vernickelt/Polymer
metrisch
M12x1.25
Messing, vernickelt
24,95 €
/
stück
Anmelden