21,17 €/ Stückexkl. MwSt
24,77 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0690 |
Gewindeart | metrisch |
Anschluss | M12x1.25 |
Material Dralldüsen | Messing, vernickelt |
Max. Temperatur | 50 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 2.5 mm |
Gewicht | 0.068 kg |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |