Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gerades langes Mundstück, Mess...
Gerades langes Mundstück, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 03
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeart
metrisch
1
Anschluss
M12x1.25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gerades langes Mundstück, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 03
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Düsenrohr gerade lang 0690 03 00 2,5mm/M12x2,5
metrisch
M12x1.25
Messing, vernickelt
21,17 €
/
stück
Anmelden