Eriks
LEGRIS

LEGRIS Düsenrohr gerade kurz 0690 04 00 2,5mm/M12x1,25

  • ERIKS:23214823
  • Hersteller:0690 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,74 €/ Stückexkl. MwSt

16,08 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0690
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M12x1.25
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Max. Temperatur
50 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Gewicht
0.033 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar