Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gerades kurzes Mundstück, Mess...
Gerades kurzes Mundstück, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 04
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeart
metrisch
1
Anschluss
M12x1.25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gerades kurzes Mundstück, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 04
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Düsenrohr gerade kurz 0690 04 00 2,5mm/M12x1,25
metrisch
M12x1.25
Messing, vernickelt
13,74 €
/
stück
Anmelden