Eriks
LEGRIS

LEGRIS Düse 0690 07 00 Ø4mm/M12x1,25

  • ERIKS:12592011
  • Hersteller:0690 07 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,76 €/ Stückexkl. MwSt

13,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0690
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M12x1.25
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Max. Temperatur
50 °
Gewicht
0.024 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar