Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Mundstück mit Instantanschluss...
Mundstück mit Instantanschluss für Kunststoffrohr, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 07
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeart
metrisch
1
Anschluss
M12x1.25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Mundstück mit Instantanschluss für Kunststoffrohr, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 07
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Düse 0690 07 00 Ø4mm/M12x1,25
metrisch
M12x1.25
Messing, vernickelt
11,76 €
/
stück
Anmelden