Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0920 00 13 Schottverschraubung Messing G1/4xM20x1.5

  • ERIKS:23215038
  • Hersteller:0920 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,67 €/ Stückexkl. MwSt

7,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0920
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 20x1.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G1/4 mm
C1
M20x1.5 mm
F
24 mm
F1
27 mm
K
16 mm
L
21 mm
L1
4 mm
T
20.5 mm
Alternativen

7,38 €/ Stückexkl. MwSt

8,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026