Eriks
FLEXION

FLEXION Schotverschraubung FF - 1/4xM20X1.5

  • ERIKS:14378229
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

7,38 €/ Stückexkl. MwSt

8,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
BULK-B
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 20x1.5
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 60 bar
Max. Betriebsdruck
60 bar