Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 21 Gewindestopfen Messing vernickelt G1/2

  • ERIKS:23215034
  • Hersteller:0919 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,63 €/ Stückexkl. MwSt

4,25 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0919
Material
Messing, vernickelt
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
1/2 mm
E
10 mm
F
10 mm
G
25 mm
H
14.5 mm
Alternativen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

452 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026