Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Innen-Sechskant mit o-ring - 1/2

  • ERIKS:24206404
Image 1
Material: Messing, vernickeltMit O-ring NBR 70
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

452 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
PLG-B-HEX-OR
Material
Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Max. Betriebsdruck
60 bar