2,28 €/ Stückexkl. MwSt
2,67 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0919 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | 3/8 mm |
E | 9 mm |
F | 8 mm |
G | 21 mm |
H | 13 mm |
1,91 €/ Stückexkl. MwSt
2,23 €inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026