Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Innen-Sechskant mit o-ring - 3/8

  • ERIKS:24202316
Image 1
Material: Messing, vernickeltMit O-ring NBR 70
Zur Liste hinzufügen

1,91 €/ Stückexkl. MwSt

2,23 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
PLG-B-HEX-OR
Material
Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Max. Betriebsdruck
60 bar