1,32 €/ Stückexkl. MwSt
1,54 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0919 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | 1/8 mm |
E | 6 mm |
F | 5 mm |
G | 15 mm |
H | 9.5 mm |
1,26 €/ Stückexkl. MwSt
1,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026