1,26 €/ Stückexkl. MwSt
1,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | W89A |
Typ | PLG-B-HEX-OR |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 60 bar |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |