Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0915 00 13 T-Stück Messing vernickelt G1/4

  • ERIKS:23215015
  • Hersteller:0915 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0915
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G1/4 mm
E
11 mm
G
17
H
22.5 mm
J
12 mm
L/2
22.5 mm
Alternativen

4,06 €/ Stückexkl. MwSt

4,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026