Eriks
FLEXION

FLEXION T-Verschraubung FFF - 1/4

  • ERIKS:14378237
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

4,06 €/ Stückexkl. MwSt

4,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 60 bar
Max. Betriebsdruck
60 bar