5,88 €/ Stückexkl. MwSt
6,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0914 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | R3/8 mm |
H | 25.5 mm |
J | 15 mm |
L | 25.5 mm |
4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,11 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026