Eriks
FLEXION

FLEXION L-Verschraubung MM - 3/8 x 3/8

  • ERIKS:24206450
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,11 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-L
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Max. Betriebsdruck
60 bar