Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0911 00 13 Y-Verteiler Messing vernickelt R1/4xG1/4

  • ERIKS:23214996
  • Hersteller:0911 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0911
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
F
17 mm
H
11 mm
Alternativen
Product Image

RX Y-Verschraubung FMF - 1/4 x 1/4

  • ERIKS:24207638
  • Manufacturer:W89A-12236

4,23 €/ Stückexkl. MwSt

4,95 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026