Eriks
RX

RX Y-Verschraubung FMF - 1/4 x 1/4

  • ERIKS:24207638
  • Hersteller:W89A-12236
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

4,23 €/ Stückexkl. MwSt

4,95 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-Y
Material
Messing, vernickelt
Form
Y-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Max. Betriebsdruck
60 bar