Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0910 00 21 Y-Verteiler Messing vernickelt G1/2

  • ERIKS:23214994
  • Hersteller:0910 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,03 €/ Stückexkl. MwSt

15,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0910
Material
Messing, vernickelt
Form
Y-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G1/2 mm
d2
14 mm
F
25 mm
H
19 mm
Alternativen
Product Image

RX Y-Verschraubung FFF - 1/2

  • ERIKS:24203494
  • Manufacturer:W89A-12248

9,52 €/ Stückexkl. MwSt

11,14 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026