Eriks
RX

RX Y-Verschraubung FFF - 1/2

  • ERIKS:24203494
  • Hersteller:W89A-12248
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

9,52 €/ Stückexkl. MwSt

11,14 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-Y
Material
Messing, vernickelt
Form
Y-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Max. Betriebsdruck
60 bar