1,50 €/ Stückexkl. MwSt
1,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0906 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/8 |
E1 | 6 mm |
E2 | 8 mm |
F | 14 mm |
L | 10.5 mm |
1,24 €/ Stückexkl. MwSt
1,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026