Eriks
RX

RX Reduzierdoppelnippel zylindrisch MF - 1/8 x 1/8

  • ERIKS:24201879
  • Hersteller:W89A-12406
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

1,24 €/ Stückexkl. MwSt

1,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
RED-B-P
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Max. Betriebsdruck
60 bar