2,59 €/ Stückexkl. MwSt
3,03 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0904 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | G1/8 |
F | 14 mm |
L | 16 mm |
1,22 €/ Stückexkl. MwSt
1,43 €inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026