Eriks
RX

RX Reduziernippel konisch MF - 1/4 x 1/8

  • ERIKS:24206223
  • Hersteller:W89A-12446
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

1,22 €/ Stückexkl. MwSt

1,43 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
RED-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Max. Betriebsdruck
60 bar