Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 00 10 Muffe mit Innengewinde Messing vernickelt G1/8xG1/8

  • ERIKS:23214935
  • Hersteller:0902 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,39 €/ Stückexkl. MwSt

1,63 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0902
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
G1/8 mm
C2
G1/8
F
14 mm
L
15 mm
Alternativen
Product Image

FLEXION Muffe - 1/8

  • ERIKS:14378247

1,15 €/ Stückexkl. MwSt

1,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026