1,15 €/ Stückexkl. MwSt
1,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | W89A |
Typ | SLV-B |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 60 bar |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |