Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0901 00 19 Doppelnippel Messing vernickelt M5xM5

  • ERIKS:23214928
  • Hersteller:0901 00 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,40 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0901
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
M5x0.8 mm
C2
M5x0.8
E
4 mm
E1
4 mm
F
8 mm
L
11.5 mm
Alternativen

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026