Eriks
FLEXION

FLEXION Nippel parallel - M5

  • ERIKS:24202458
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
NIP-B-P
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5
Max. Betriebsdruck
60 bar