4,14 €/ Stückexkl. MwSt
4,84 €inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0900 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | R1/2 |
F | 22 mm |
L | 30.5 mm |
3,47 €/ Stückexkl. MwSt
4,06 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026