Eriks
FLEXION

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 1/4 x 1/2

  • ERIKS:24203777
  • Hersteller:NIP-B-RED-T-1/4-1/2-FX
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

3,47 €/ Stückexkl. MwSt

4,06 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
NIP-B-RED-T
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Max. Betriebsdruck
60 bar