Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 10 17 Doppelnippel Messing vernickelt R1/8xR3/8

  • ERIKS:23214919
  • Hersteller:0900 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0900
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1/8 mm
C2
R3/8
F
17 mm
L
24.5 mm
Alternativen
Product Image

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 1/8 x 3/8

  • ERIKS:24210323
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-1/8-3/8-FX

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,48 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026