Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0163 21 17 Reduziernippel Messing R1/2xG3/8

  • ERIKS:23214616
  • Hersteller:0163 21 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,81 €/ Stückexkl. MwSt

6,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0163
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/2 mm
C2
3/8
F
22 mm
L
21 mm
Alternativen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026