Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 17 21 Reduziernippel Messing vernickelt R1/2xG3/8

  • ERIKS:23214957
  • Hersteller:0904 17 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0904
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1/2 mm
C2
R3/8
F
22 mm
L
32 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduziernippel konisch MF - 1/2 x 3/8

  • ERIKS:24209347
  • Manufacturer:W89A-12456

2,66 €/ Stückexkl. MwSt

3,11 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026