Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0163 21 13 Reduziernippel Messing R1/2xG1/4

  • ERIKS:23214817
  • Hersteller:0163 21 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0163
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C1
1/2 mm
C2
1/4
F
22 mm
L
21 mm
Alternativen

3,38 €/ Stückexkl. MwSt

3,95 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026