Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 13 21 Reduziernippel Messing vernickelt R1/2xG1/4

  • ERIKS:23214956
  • Hersteller:0904 13 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,38 €/ Stückexkl. MwSt

3,95 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0904
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1/2 mm
C2
G1/4
F
22 mm
L
19.5 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduziernippel konisch MF - 1/2 x 1/4

  • ERIKS:24208463
  • Manufacturer:W89A-12454

2,95 €/ Stückexkl. MwSt

3,45 €inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026