Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN25 DN500 624x550x522 EN 1514-2

  • ERIKS:12570051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,30 €/ Stückexkl. MwSt

117,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
624 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
550 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

128,78 €/ Stückexkl. MwSt

150,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026