Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN25 DN500 624x550x522x510 EN 1514-2

  • ERIKS:12570042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,78 €/ Stückexkl. MwSt

150,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
624 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
550 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Innendurchmesser Innenring
510 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C