280,62 €/ Stückexkl. MwSt
328,33 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 114 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 2650 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 24 V |
Nennstrom | 125 A |
Schutzart (IP) | IP54 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 2 min, S3: 7,5% ED |
mit Lüfterkühlung | Ja |
Gewicht | 8.15 kg |
Länge | 165 mm |
8,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202615,56 €/ Stückexkl. MwSt
18,21 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202682,20 €/ Stückexkl. MwSt
96,17 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026