Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gleichstrommotor Ø114 Umkehrba...
Gleichstrommotor Ø114 Umkehrbar
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ Powerpack
EPB
2
PPC
2
PPM
2
SPU
2
Grösse
114
2
Leistung [kW]
1.6
1
2.2
1
Geschwindigkeit [rpm]
Bemessungsspannung [V]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Gleichstrommotor Ø114 Umkehrbar
Produkt
Typ Powerpack
Grösse
Leistung [kW]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ Powerpack
Grösse
Leistung [kW]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Motor 24VDC 2200W Ø114 BD MCDCH00010
PPM, EPB, PPC, SPU
114
2.2
280,62 €
/
stück
Motor 12VDC 1600W Ø114 BD MCDCH00009
PPM, SPU, PPC, EPB
114
1.6
256,73 €
/
stück
Anmelden