Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 1600W Ø114 BD MCDCH00009

  • ERIKS:14604633
  • Hersteller:MCDCH00009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,73 €/ Stückexkl. MwSt

300,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
114
Leistung
1.6 kW
Geschwindigkeit
2600 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
12 V
Nennstrom
210 A
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 2 min, S3: 7,5% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
8.15 kg
Länge
165 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

15,56 €/ Stückexkl. MwSt

18,21 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

82,20 €/ Stückexkl. MwSt

96,17 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026