507,86 €/ Stückexkl. MwSt
594,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Leistung | 5 kW |
Fördervolumen | 208 cm³ |
Geschwindigkeit | 3,600 rpm |
Verdichtungsverhältnis | 8,2:1 |
Kraftstofftyp | Benzin, bleifrei |
Kraftstofftankinhalt | 3 l |
Öltyp | SAE 10W-40 |
Ölfüllmenge | 0.5 l |
Gewicht | 16 kg |
Maximaler Betriebswinkel | 25 ° |
Abmessungen | 400x360x400 mm |
160,81 €/ Stückexkl. MwSt
188,15 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026153,10 €/ Stückexkl. MwSt
179,13 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026